SLPW BBラインローラーキット

SLPW BBラインローラーキット - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※[キット内容]CRBB×1 ワッシャー×2
※ 推奨グリス: メンテナンスグリス104、DAIWA純正リールガードグリス
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベアリング
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642837S(CRBB)3/6/2.5
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
52642846M(CRBB)4/7/2
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52642855MII(CRBB)4/7/2
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする