23SALTIGAシャロースプール/ゴールド

23SALTIGAシャロースプール/ゴールド - SLP WORKS(エスエルピーワークス)23SALTIGAシャロースプール/ゴールド - SLP WORKS(エスエルピーワークス)23SALTIGAシャロースプール/ゴールド - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

SLP WORKSより23SALTIGA対応の浅溝スプールが発売。ショアで巻糸量を少なくして使いたい、 潮の影響を受けにくくするため、より細いラインを使いたい、などライトラインを使用するアングラーに向けた浅溝スプール。 4000と5000はPE1.5号が300m、6000はPE2号が300mと実用性のあるラインキャパに設定。 また、ショアで使う場合を想定し、スプールに下巻き目安ラインあり。 (4000,5000は#1.5-200m、6000は#2-200m) カラーはゴールドで純正機種になじむゴージャスなスプールとなっている。

用途カスタムパーツゴールド内容量1個
注意
※必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、500g~1kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 PEラインでは2kg以上、ナイロンラインでは500g以上の強いテンションで糸を巻くと、スプール変形の恐れがあります。ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
ドラグ力(Kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526418844000 1.5-30044【標準】1.2-430、1.5-300、2-230最大:12
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
526419005000 1.5-30056【標準】1.2-430、1.5-300、2-230最大:15
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
526419096000 2-30052【標準】1.5-430、2-300、2.5-260最大:15
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする