23SALTIGAスプール/ブルー

23SALTIGAスプール/ブルー - SLP WORKS(エスエルピーワークス)23SALTIGAスプール/ブルー - SLP WORKS(エスエルピーワークス)23SALTIGAスプール/ブルー - SLP WORKS(エスエルピーワークス)23SALTIGAスプール/ブルー - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

待望の23SALTIGAデビューに合わせ、SLP WORKSよりオプション・ドレスアップスプールとなる23SALTIGAスプール/ブルーが発売。 23SALTIGA純正と同様の巻糸量で替えスプールやスペアスプールとして活躍。10SALTIGAを彷彿とさせるようなカラーリングであり、 新しいデザインながらも懐かしさが感じられるSALTIGAファンには欠かせないアイテムとなっている。 ソルトシーンでは必需品ともいえるスペアスプールでご自身のリールを彩ってみてはいかがだろうか。

用途カスタムパーツブルー内容量1個
注意
※必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、500g~1kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 PEラインでは2kg以上、ナイロンラインでは500g以上の強いテンションで糸を巻くと、スプール変形の恐れがあります。ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
ドラグ力(Kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52641918400035【標準】2-300、2.5-260最大:12
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
52641927500041【標準】2.5-300、3-210最大:15
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
52641936600044【標準】3-300、4-220最大:15
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする