RCSB MAG-Z BOOST1000 スプールG1 SL

RCSB MAG-Z BOOST1000 スプールG1 SL - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

・MAG-Z BOOST 1000 スプール G1
MAGFORCE-Zの遠投性能を極限まで引き出した飛距離重視セッティング。 キャスト中盤~着水間際までのびやかな弾道で最大飛距離を実現させた、G1ジュラルミン製Φ34mm超高精度 MAG-Z BOOSTスプール。

用途カスタムパーツシルバー質量(g)14径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70内容量1個
注意
※自重表記はBB、カラーを除いた回転部重量となります

※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52642067-
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする