曜日別特売

20SALTIGA スプール

20SALTIGA スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)20SALTIGA スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)20SALTIGA スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)20SALTIGA スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)20SALTIGA スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)20SALTIGA スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)20SALTIGA スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)20SALTIGA スプール - SLP WORKS(エスエルピーワークス)

8000⇔1000⇔14000、18000⇔20000の間でそれぞれ互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。 20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能はそのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。 ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、1.5kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように 300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
糸巻き量(号-m)
ドラグ力(Kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526417878000ゴールド96【標準】3-400、4-300、5-250最大:25
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
5264179610000ゴールド96【標準】4-400、5-300、6-250最大:25
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
5264180514000ゴールド105【標準】5-400、6-300、8-250最大:25
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
5264181418000ゴールド145【標準】6-400、8-300、10-200最大:30
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
5264183020000ゴールド155【標準】8-400、10-300、12-220最大:30
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
526418398000ネイビーブルー/ゴールド96【標準】3-400、4-300、5-250最大:25
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
5264184810000ネイビーブルー/ゴールド96【標準】4-400、5-300、6-250最大:25
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
5264185714000ネイビーブルー/ゴールド105【標準】5-400、6-300、8-250最大:25
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
5264186618000ネイビーブルー/ゴールド145【標準】6-400、8-300、10-200最大:30
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
5264187520000ネイビーブルー/ゴールド155【標準】8-400、10-300、12-220最大:30
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする