コンパクトCDプレーヤー カラオケセット

コンパクトCDプレーヤー カラオケセット とうしょう コンパクトCDプレーヤー カラオケセット とうしょう コンパクトCDプレーヤー カラオケセット とうしょう コンパクトCDプレーヤー カラオケセット とうしょう

お手持ちのCDで簡単にカラオケが楽しめる。エコー機能搭載のワイヤレスマイクとコンパクトなCDプレーヤーのセット。
CDプレーヤーのBluetooth送信機能とマイクのBluetooth受信機能でお手持ちのCDでカラオケが楽しめます。
CDのボイスカット機能、マイクのエコー機能でカラオケが楽しめ、CDプレーヤーはイヤホン単体でCDを聞くことができます。
マイクはホームパーティなどの拡声器として音楽番組等に合わせて歌うこともできます。
マイク+CDプレーヤーとも小型サイズながら迫力ある音量で、臨場感あふれるカラオケの雰囲気を楽しめます。

用途お家でのカラオケに。カラオケマイクスピーカー/カラオケマイク/カラオケ/マイク/マイクスピーカー/スピーカー/Bluetooth/ブルートゥース/オーディオ/MicroSD/スマホ接続/スマートフォン/エフェクター/エフェクト機能/エコー/ボイスカット/ボーカルカット/家庭用/サウンドスピーカー/カラオケセット/趣味/ボイストレーニング/歌/歌練習/家族/友達/パーティー/コンパクトCDプレイヤー/ポータブルCDプレーヤー/CD/CDプレイヤー/ワイヤレス/コンパクト/ポータブル/小型/モバイル/携帯/語学学習/音楽鑑賞/リピート/シャッフル/プログラム再生/イントロ/イコライザー/レジューム/CD-R/CD-RW/簡単/軽量/薄型/持ち運びに便利/外出/通勤/通学/移動中 質量(g)CDプレーヤー:227、ワイヤレスマイク:399 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(CDプレーヤー)13.5×14.8×2.8 直径×高さ(cm)(ワイヤレスマイク)8×27.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52644490 TOH-101
オープン
9,098
10,008 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする