曜日別特売

プライヤータイプホッチキス

プライヤータイプホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]

2115 針の3 種類(1/4・5/16・3/8)に対応しています。
針足の長い消耗品にも対応しているため、布や段ボールなど厚みのあるものもしっかりととじられます。
奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。
消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。

用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス、2115 5/16L、2115 3/8Lメタリックグレー質量(g)360奥行(mm)(とじ)64枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15方式【針装てん】マガジンスライド方式本数【装てん】210外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×28×188繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52650905HP-88
6,800
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする