L-バス シュリンプ 90SS
新機軸!! 変幻自在のエビ型ハードベイト!!
細部までこだわったビジュアルとゆっくりと沈下する姿はエビそのもの
フットラバーがフロントフックをカモフラージュし、千鳥効果を生みながら自発的に、なびき・立ち上がり・震え、バスのバイトトリガーをONにします!!
厳寒期はキャロライナリグやスプリットショットリグで、ワームの様にボトムをスローリトリーブで攻めるのも有効です!!
サイズフック:#4
質量(g)13.5
タイプスローシンキング
レンジ80cm
リングサイズ#3
飛距離(m)MAX30
内容量1個