L-ブルー ワンノックペンシル 125F
圧倒的な遠投性能とワンノックサウンドで広範囲を攻略
圧倒的な遠投性能により広大なエリアをスピーディーにサーチ
大口径ウェイトボールの”音と衝撃波”で広範囲の魚にアピール
遠投時のロングスライドや小刻みなドッグウォークも簡単に演出可能
サイズフック:#1
質量(g)30
タイプフローティング
レンジ0cm
リングサイズ#5
飛距離(m)MAX65
内容量1個
圧倒的な遠投性能とワンノックサウンドで広範囲を攻略
圧倒的な遠投性能により広大なエリアをスピーディーにサーチ
大口径ウェイトボールの”音と衝撃波”で広範囲の魚にアピール
遠投時のロングスライドや小刻みなドッグウォークも簡単に演出可能