L-ブルー フィックスミノー 70S
ただ巻きはもちろん、トゥイッチやジャークにも高次元で対応
ただ巻きではヒラヒラきらめくローリングアクションを披露
トゥイッチやジャークでは左右にヒラを打ち逃げ惑う小魚を装いバイトを誘発
固定重心の為アクションの立ち上がりが早く、リトリーブ開始直後から喰わせのアクションが可能
サイズフック:#8
質量(g)8
タイプシンキング
レンジ80cm
リングサイズ#3
飛距離(m)MAX35
内容量1個
ただ巻きはもちろん、トゥイッチやジャークにも高次元で対応
ただ巻きではヒラヒラきらめくローリングアクションを披露
トゥイッチやジャークでは左右にヒラを打ち逃げ惑う小魚を装いバイトを誘発
固定重心の為アクションの立ち上がりが早く、リトリーブ開始直後から喰わせのアクションが可能