iPad 10.9インチ 第10世代 用 ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H超 指紋防止 飛散防止 気泡防止

iPad 10.9インチ 第10世代 用 ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H超 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 用 ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H超 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 用 ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H超 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 用 ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H超 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 用 ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H超 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 用 ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H超 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 用 ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H超 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム

高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較。ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容画面保護ガラス(ダイヤモンドコート)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS) サイズ(inch)10.9 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2696、A2757、A2777 特性ガラスフィルム/ダイヤモンドコート/高透明/ガイドフレーム付/強化ガラス/表面硬度10H超 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52672404 TB-A23RFLGDC
オープン
2,398
2,638 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする