目ざまし時計
明暗センサーを搭載し、周囲が一定以下の暗さになると自動点灯します。(LEDライトOFF機能付き)
見やすい文字盤デザインで視認性に配慮した目覚まし時計です。
材質プラスチック(白塗装)、前面プラスチック
寸法(mm)113×116×66
質量(g)250
タイプスイープセコンド(秒針が連続して滑らかに動く)
電池単3(アルカリ)×3(電池寿命約10か月)
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム電子音アラーム、スヌーズ、オートストップ(約5分)
ライト機能光センサーによる自動点灯(LEDライト・OFF機能付き)
内容量1個