タイプCドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 【Windows PC MacBook iPad iPhone 等対応】 スペースグレイ
電力が不安定になりやすいHUBの総電力供給状態を見える化し、必要な製品電力が供給されているかをすぐに判別可能なパワーステータスLEDを搭載。
オリジナル筐体設計で、使用していないときにはケーブルをコネクタに留めることでスッキリとまとめることが可能です。また、各デバイスのポートを2辺に集約することで、デバイス接続した際にスペースが大きく取られることがなく使用できます。
ホスト(PC)側へ接続するケーブルは23cmと丁度良い長さになっており、Surface等のタブレットPC接続時でも安定して使用することができます。
HDMIポートを搭載しておりますので、パソコンやiPad等から外部モニタへ映像を出力する事が可能で、USB3.2(Gen2) Type-Aを1ポート、USB3.2(Gen2)Type-Cを2ポート搭載しております,USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2など幅広いデバイスと接続ができます。
全てのUSBポートに、高速データ転送が可能な規格を採用しています。これにより、大容量のデータをパソコンとUSB接続のSSDなどでやり取りする際、短時間でデータ転送が完了します。
USB Type-Cコネクタを経由して最大74Wの電力をパソコン本体やiPadに供給するPower Deliveryに対応しています。また、PDアダプタの電力供給状況によって可変する仕組みで、電力の低いPDの場合はHOST側の給電が足りなくならないようにHUB側への供給電力を抑える機能を持っています。
仕様PC電源連動:無し
付属品収納ポーチ
材質筐体:アルミニウム 短手側面:PVC
質量(g)177
外形寸法(mm)(W)144×(D)70×(H)18
ポート数8in1
温度範囲(℃)5~35
容量(W)最大出力:74
使用電源PD 3.0 USB Type-C形状
インターフェースUSB Type-C 10Gbps x1, USB Type-C 10Gbps with PD input x1, USB Type-A 10Gbps x2, HDMI2.0 x1,SD Card Slot x1, microSD Card Slot x1, LAN x1
最大解像度4K
LED色白色, 緑色、橙色、赤色
保証期間お買い上げ日より1年
色(本体)スペースグレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60FPS
湿度範囲(%)20~80※但し結露なきこと
内容量1個