Hi!
カットしやすい吊り戸棚下のキッチンペーパーホルダー
バネがキッチンペーパーをしっかり押さえてカットしやすい仕組みです。
吊り戸棚に差し込むだけの簡単設計。
材質
スチール(クロムメッキ)、滑り止め:合成ゴム
色
シルバー
質量(g)
545
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×275×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52671519
1306187
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください