アップルウォッチ Series9/8/7 [45mm] フルカバー ハード ケース 強化ガラス
艶やかなガラスとポリカーボネート樹脂で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
ポリカーボネート素材とガラスの2素材で、Apple Watchの液晶部および側面部を保護します。
液晶部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面部にはラバーコートを施した、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート
色カーボンブラック
対応機種Apple Watch Series 9、8、7 [45mm]
内容量1個
スマートウォッチ関連品 の新着商品
![[Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19610005-250516-02.jpg)