回転石窯ピザ&ロースター

回転石窯ピザ&ロースター フカイ工業

外はこんがり、中はふっくら。直径30cm石窯焼き風ピザが焼けるロースター。アイデア次第でメニューの幅が広がります。
26cmの耐熱皿などが使えます。
[セラミックプレート]30cmの石焼プレート。食材の余分な水分・油分をとばし、外はこんがり、中はふっくらと焼き上げます。
[ディッシュパン]プレートを交換すれば、パエリアや焼き餃子、ステーキなどが手軽に楽しめます。
[ロースター]上下両面からの近火強力加熱で、オーブンやトースターでは味わえなかったこだわり派も満足させます。
[タイマー機能]1~30分まで加熱時間を調整できます。
[ヒーター切替スイッチ]料理の種類により、3段階(自動・上下・下火)の温度調節ができます。
[ピザパドル]ピザをセラミックプレートに乗せる時や、お皿に移す時などに活躍します。

付属品セラミックプレート、ディシュパン、ピザパドル、お料理ノート レッド 質量(g)本体:3700、セラミックプレート:900、ディッシュパン:552、ピザパドル:220 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度(℃)約190~230 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×378×204 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52671266 FPM-221
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする