USB 3.2 CFexpress Type A Card / SD UHS-II メモリーカードリーダー DDREADER-58

USB 3.2 CFexpress Type A Card / SD UHS-II メモリーカードリーダー  DDREADER-58 Delkin

次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Aカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。
ケースはアルマイト処理されたアルミケースを採用。さらにケース表面にヒートシンク加工を施し小型ながら本体の表面積を大きく確保することで高速デバイスに特有の発熱問題委に対応しています。

セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル 質量(g)約110 電源ホットプラグ対応バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45 コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットメモリー:CFexpress Type A×1、 SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52671686 DDREADER58
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする