曜日別特売

かんのん開きのステンレス製スパイスラック

かんのん開きのステンレス製スパイスラック - Hi!かんのん開きのステンレス製スパイスラック - Hi!かんのん開きのステンレス製スパイスラック - Hi!かんのん開きのステンレス製スパイスラック - Hi!かんのん開きのステンレス製スパイスラック - Hi!かんのん開きのステンレス製スパイスラック - Hi!かんのん開きのステンレス製スパイスラック - Hi!かんのん開きのステンレス製スパイスラック - Hi!

キッチンカウンター、シンク周りに良く使う調味料をまとめて収納。
観音開きのステンレス製ラック。
丈夫でシンプルなステンレス製スパイスラック。
細々した調味料をまとめて収納でき、ラックの上にも乗せられます。
サッと使いたいもの集めて、作業効率UP!

材質18-0ステンレス、滑り止め:合成ゴム質量(g)1410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×115×252内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×95×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526715891306202
オープン
9,000
9,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする