USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。
USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。
パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
データ通信専用、映像出力には対応していません。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(
)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。
85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。
本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。
USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。
USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ドッキングステーション/USB Type-C/デュアルモニタ/1080p HDMI/65W USB PD/1x USB-C、3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ/Mac & WindowsStarTech.com税込¥19,778¥17,980
ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-CハブStarTech.com税込¥38,478¥34,980
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ/最大8K 60Hz/140W PD/USBハブ/2.5G LAN/SDカードStarTech.com税込¥57,178¥51,980
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-CハブStarTech.com税込¥49,478¥44,980
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-CハブStarTech.com税込¥50,578¥45,980
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-CハブStarTech.com税込¥38,478¥34,980
USB4 Thunderbolt 4ドッキングステーション/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI DP/98W/USBハブStarTech.com税込¥51,678¥46,980

