防滴100球LEDフラッシュライト(ゴールド)

防滴100球LEDフラッシュライト(ゴールド) アルファ[販促] 防滴100球LEDフラッシュライト(ゴールド) アルファ[販促]

コードの色:クリア
自動点滅
消費電力3.6W
連結不可
屋外使用OK
防滴

用途瞬間的に強く輝くフラッシュ点滅 全長(m)約8 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52686334 TG5-1003FG
8,000
5,398
5,938 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする