TENMA(天馬)
シンプルダストボックススリムオープン35L ブラック
家の中のどんな場所に置いても馴染むシンプルなスタイルのゴミ箱です。
ゴミ箱本体にスリットがついており、複数のゴミ袋を掛ける事で分別が出来ます。
用途
ゴミ箱として。
材質
フタ・外枠:ポリプロピレン、本体:PPシート
形状
角型
色
ブラック
高さ(mm)
500
奥行(mm)
400
容量(L)
35
間口(mm)
200
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709635
811000928
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません