TENMA(天馬)
シンプルダストボックス20Lハーフオープンフタ ホワイト
シンク下の引き出しにも収納できるコンパクトなゴミ箱です。
用途
ゴミ箱として。
材質
フタ・外枠:ポリプロピレン、本体:PPシート
形状
角型
色
ホワイト
高さ(mm)
598
奥行(mm)
80
容量(L)
約23
間口(mm)
305
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709626
811000932
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません