フェイス87
ロングリップ・ボディデザイン・重心移動システム・トレブルマジック
用途最強の喰わせ波動を持つ、キラーサイズジャークベイト。
タイプスローフローティング
全長(cm)8.7
自重(g)8.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・センター#2・リア:#2
フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント#8・センター:#8・リア:#8
推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6’2”~7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン6~12lb.
潜行レンジ(m)1.0~1.5
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。