バンクシャッド

バンクシャッド EverGreen INTERNATIONAL バンクシャッド EverGreen INTERNATIONAL バンクシャッド EverGreen INTERNATIONAL バンクシャッド EverGreen INTERNATIONAL バンクシャッド EverGreen INTERNATIONAL バンクシャッド EverGreen INTERNATIONAL バンクシャッド EverGreen INTERNATIONAL バンクシャッド EverGreen INTERNATIONAL

極薄リップ・エアロボディデザイン重心移動システム・スナップ・トレブルマジック

用途オカッパリの救世主。圧倒的な飛距離。スローに巻くだけでバイトを誘発するシャッド。 タイプスローフローティング 全長(cm)5.8 自重(g)5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#0、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#10・リア:#10 推奨タックルRod:ウルトラライト~ライト6’0”~7’1”スピニングロッド Line:フロロカーボン3~5lb. 潜行レンジ(m)1.0~1.5 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52700858 #19プリスポーンダイナマイト #19プリスポーンダイナマイト
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52700876 #50ベイビーギル #50ベイビーギル
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52700867 #366 MSシャッド #366 MSシャッド
オープン
1,598
1,758 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする