ジャックハンマー 3/8oz

ジャックハンマー 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL ジャックハンマー 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL ジャックハンマー 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL ジャックハンマー 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL ジャックハンマー 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL ジャックハンマー 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL ジャックハンマー 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL ジャックハンマー 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL

<1低重心扁平ヘッド>*ヘッド前面を幅広に、さらにアイの形状を短めにすることで、ブレードとヘッドが干渉してぶつかり合い低音サウンドを発生。*低重心=アクション安定感が増すと同時にダート後の立ち直りが早い。*扁平底面=スキッピングさせやすい。*エラの彫の深さにもこだわり、スキッピング時やフォール時に抵抗とならないように浅めに設計。*ヘッド前方に装備された溝がワイヤーの開きによるブレードの脱落を防止。*ヘッド下面にoz.表示入り。 <2ステンレスブレード>*厚すぎず薄すぎずの0.4mm厚ステンレス製ブレードを採用。アクションのバラつきを防ぎ、素早い立ち上がり、強い水押し、さらには衝撃波&サウンド発生に貢献する十分な硬さを持ちつつも、キレキレのアクションを生み出すための薄さを兼ね備える絶妙な厚さに設定。 <3ヘビーワイヤーフック>*フッキングパワーをロスすることなく伝え、掛けた後も魚をしっかりとホールドするバラシにくい形状の長めのスロートを持つ、がまかつオーシャニシィベンドフックを採用。*ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。*大きめ太めのトレーラーを装着してもフッキングシロを確保できるワイドギャップ。 <4ダブルワイヤーキーパー>トレーラーの保持力が高いワイヤーキーパーを上下に配置することで、さらに保持力がアップ。シングルワイヤーと比べてヒネリ方向にも強く、大型トレーラーやウィードカット時等のトレーラーのズレを大幅に軽減。ズレを気にせずストレスなく使用でき、バイトチャンスを逃さない。*ブレットハイト・ワンポイントアドバイス:ダブルワイヤーで十分な保持力だが、さらにトレーラーの頭付近を瞬間接着剤で補強することで一切のストレスを排除している。10本以上釣ってもトレーラーのズレを直す必要がなかったこともあるほど。そのための接着シロ(=スカートを抑える部分)を確保。 <5シリコンラバースカート>スイミング時の動きと水押し、カラーにこだわったシリコンラバー。誰よりも多くのフィールドで釣りえおしてきたプロアングラー&ブレットの経験から導き出された釣れるカラーセレクト。 <6エッグスナップ>強度抜群のクロスフック式スナップ、デコイ・エッグスナップ#2を標準装備。

用途トッププロのシークレットベイトが、数々の実績をひっさげて遂に現実のものとなる。 2004年にブレーデッドジグの元祖であるチャターベイトが登場して以来、トップカテゴリートーナメント実戦の場でブレーデッドジグを使い続けてきた経験と、214FLWツアー&バスマスターエリートシリーズ両開幕戦でブレーデッドジグを武器に衝撃の2戦連続優勝を成し遂げた、ミスターブレーデッドジグ、ブレット・ハイトのアイデアを融合してつくりあげたブレーデッドジグの核心を突くブレーデッドジグ、その名もジャックハンマー。 その半端ではないこだわりは、心臓部であるブレードやヘッド、さらにはフック、ラバースカート、トレーラーキーパー等のメインパーツはもちろんの事、果てはブレード穴(スナップ、ヘッドとの接続部)の位置およびサイズのコンマ単位での調整にまで及んだ。 ジャックハンマー(削岩機)という名の由来となった「手元に響く明確な振動」&「ブレードとヘッドがぶつかり合う低音サウンド」を始め、豊富な実践&最強の実績によってジャックハンマーに込められたブレーデッドジグの核心とは・・・・ ターゲットレンジ(m)0.3~1 自重(oz)3/8 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52697306 #01アユ #01アユ
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697315 #04スーパーホワイト #04スーパーホワイト
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697324 #08プリスポーンダイナマイト #08プリスポーンダイナマイト
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697340 #09ゴールドラッシュ #09ゴールドラッシュ
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697349 #100ダークグリーンパンプキン #100ダークグリーンパンプキン
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697358 #38グリーンパンプキンレッド #38グリーンパンプキンレッド
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697367 #39パールホワイト #39パールホワイト
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697376 #45ブルーズドグリーンパンプキン #45ブルーズドグリーンパンプキン
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697385 #48マットブラック #48マットブラック
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697394 #51ブレットホットクロー #51ブレットホットクロー
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697410 #52ブレットブルーギル #52ブレットブルーギル
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697419 #54コールドシャッド #54コールドシャッド
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697428 #55シークレットホワイト #55シークレットホワイト
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697437 #56シトラスチャート #56シトラスチャート
オープン
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする