ラストエース140スイム

ラストエース140スイム EverGreen INTERNATIONAL ラストエース140スイム EverGreen INTERNATIONAL ラストエース140スイム EverGreen INTERNATIONAL ラストエース140スイム EverGreen INTERNATIONAL ラストエース140スイム EverGreen INTERNATIONAL ラストエース140スイム EverGreen INTERNATIONAL ラストエース140スイム EverGreen INTERNATIONAL ラストエース140スイム EverGreen INTERNATIONAL

スレンダーテーパー形状・3Dリアルフィン・ラインスルーシステム・超リアルカラー・3Dリアルアイ・トレブルマジック(フッ素コート)・FECOエコタックル認定・専用トレイ

用途複雑な波動&きらめきで寄せる。リアルなシェイプ&質感で喰わせる。 溢れ出る生命感で無防備に泳ぐ魚を演出するスイムベイトの切り札。 *魚のヌメリ感、生命感を表現する超リアルカラー&3Dフィン付リアル形状ボディ。 *大げさなロールを抑制するスタビライザー機能と、フックの存在をカモフラージュする役割も持つ3Dリアルフィン。 *不自然な存在でもあるヘッド部のラインアイを排除。 全長(cm)14 自重(g)約22(フック除く) 入数(本)1 フックサイズ#2(EGトレブルマジック) 内容量1パック(1本×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52705268 #55オイカワ #55オイカワ
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52705277 #77ケタバス #77ケタバス
オープン
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする