オーナメントセット(クリスマスカラー)
150~180cmツリー用×1set
セット内容:6cmボール×6ヶ、5cmボール×6ヶ、4cmボール×26ヶ、3cmボール×22ヶ、7cmスノー×2ヶ、4cmスター・ハート・ドロップ×各4ヶ、2.5cmBOX5ヶ
メッキ・マット・ラメと質感の異なる各種オーナメントを1setに。展開場所の雰囲気に合わせて選べる3カラー。
用途お客様を惹きつけるこだわりのオリジナルオーナメントセット。
材質PVC
内容量1セット
150~180cmツリー用×1set
セット内容:6cmボール×6ヶ、5cmボール×6ヶ、4cmボール×26ヶ、3cmボール×22ヶ、7cmスノー×2ヶ、4cmスター・ハート・ドロップ×各4ヶ、2.5cmBOX5ヶ
メッキ・マット・ラメと質感の異なる各種オーナメントを1setに。展開場所の雰囲気に合わせて選べる3カラー。