スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3

スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3 - bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3 - bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3 - bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3 - bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3 - bitstrong

商品重量 97g
色 白
耐荷重 約2kg
接続部回転角度 360度回転可能
素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
対応サイズ 12.5~24.5cm
ボールジョイント部直径 17mm
スマホ/タブレット兼用ホルダー
ボールヘッドインターフェース対応のホルダー

用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)97接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約2000特性耐衝撃内容量1個
注意
※耐荷重には気を付けてください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※ボールジョイントの固定用ナットのデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709328BS-SS14-WH3
1,860
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする