パール金属
ホットグリル IH対応角型もち焼
IHで使えるもち焼。ガスコンロにも使えます。アミはふっ素含有で、洗いが簡単。
材質
本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取っ手:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682938
HB-6044
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください