パール金属
ホットグリル 丸型もち焼
ふっ素含有アミでこびりつきにくい。セラミック付で炭火に近い焼き上がり。
材質
本体:鉄(錫めっき)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取っ手:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
193
寸法(外径×高さ)(mm)
215×20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682920
HB-6042
¥
950
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください