パール金属
韓味家 ステンレス製仕切り皿
本格韓国気分。韓国の食堂気分が味わえる。キムチやナムルをはじめコチュジャンやごま油などのタレ皿としても使えます。
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683857
HC-94
2連
67
85
155
¥
650
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
お客様組立品
52683866
HC-95
3連
83
80
205
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください