パール金属
キッチンメイト ふっ素加工IH対応玉子焼
表面はこびりつきにくく少しの油で調理可能。オール熱源対応。
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
364
サイズ(cm)
13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×135×55
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682956
HC-21
¥
1,600
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください