フィッツ差込式キャスター(ストッパー付)

フィッツ差込式キャスター(ストッパー付) 天馬

ストッパー付キャスターです。

適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ セット内容ストッパー付き 2個/ストッパーなし 2個 幅(mm)40 質量(kg)0.2 カプチーノ 高さ(mm)75 材質(車輪)ナイロン 奥行(mm)55 材質(軸)スチール 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52710369 811001004
オープン
899
989 (税込)
翌日出荷

お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする