パール金属
韓味家 ステンレス製ビビンバスプーン
本格韓国気分。ビビンバやスンドゥブを食べるのに便利。
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
210
形状
ビビンバスプーン
質量(g)
46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×50×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683830
HC-91
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください