マイチョイス ステンレス製レンゲスプーン 穴あき

マイチョイス ステンレス製レンゲスプーン 穴あき - パール金属マイチョイス ステンレス製レンゲスプーン 穴あき - パール金属

穴あきで具材だけがすくえます。

材質ステンレス鋼長さ(mm)180形状レンゲスプーン質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×40×25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683175B-5710
500
289
318(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする