パール金属
ベイクベイク 紙製カップケーキ型
手軽に作れる紙製の小型焼き型。
材質
紙(内面:PBT樹脂加工)
質量(g)
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683954
D-6413
1袋(14枚)
L
上径60/下径45×25
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
お客様組立品
52683970
D-6414
1袋(18枚)
S
上径65/下径30×30
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください