パール金属
ストレージチョイス 積み重ね棚
ちょっとしたスペースに置けるスリムタイプ。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
サイズ
スリム
質量(g)
319
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×125×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683534
HB-6718
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください