パール金属
ストレージチョイス スパイスラック
調味料をすっきり収納
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
サイズ
高足
質量(g)
263
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×95×195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683559
HB-6722
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください