パール金属
韓味家 鉄製IH対応チヂミパン
本格韓国気分。粉もの料理や焼肉などを楽しめます。オール熱源対応。
材質
表面加工:シリコーン樹脂塗装、本体:鉄
質量(g)
1079
サイズ(cm)
25×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×255×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683744
HC-82
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください