エコロア ステンレスエアーポット

エコロア ステンレスエアーポット パール金属

電気を使わず長時間温度を持続。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。

材質本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52683087 HC-115 837 2.2 215×165×85
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
52683096 HC-116 1097 3 240×185×95
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする