パール金属
納得の道具 ふっ素ハード加工フライパン
ガスコンロで安定する底広形状。3層プレミアムハードコート。強固な鍛造製法。金属ヘラOK。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683184
HB-6975
552
20
400×215×95
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683209
HB-6977
695
26
475×270×110
¥
4,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683218
HB-6978
768
28
495×290×105
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください