パール金属
さっと量れるメガストーン 深型フライパン 目盛付
ターナーで返しやすい形状で軽量。超特厚4層コーティング。深型で目盛り付。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683236
HC-60
395
20
1.8
390×210×115
6.7
¥
3,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683245
HC-61
498
24
2.8
450×250×130
7.7
¥
4,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683254
HC-62
552
26
3.3
475×270×130
7.7
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683270
HC-63
606
28
3.9
495×290×130
7.7
¥
5,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください