曜日別特売

キッチンメイト ふっ素加工IH対応フライパン

キッチンメイト ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属

表面はこびりつきにくく少しの油で調理可能。オール熱源対応。

サイズ(cm)20材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×205×70内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682947HC-2038820
1,600
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする