パール金属
ふっ素加工IH対応目盛付料理フライパン
500cc~1500ccの目盛付。最大油量も目盛で確認。深型タイプで揚げ物調理もできる。汚れを落としやすいふっ素加工。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)
463
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×235×95
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683008
HC-65
イエロー
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683017
HC-66
グリーン
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52683026
HC-67
ピンク
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683035
HC-68
オレンジ
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683044
HC-69
ラベンダー
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください