ラッチコンテナ

ラッチコンテナ Richell(リッチェル) ラッチコンテナ Richell(リッチェル) ラッチコンテナ Richell(リッチェル) ラッチコンテナ Richell(リッチェル) ラッチコンテナ Richell(リッチェル) ラッチコンテナ Richell(リッチェル)

リビング、クローゼット、アウトドアなどマルチに使える収納コンテナ

スタッキング可能 材質PP フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22A 52710990
22A 52710990
52710990 22A 1セット(16個) 22 590×380×160 グリーン
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30WB 52710999
30WB 52710999
52710999 30WB 1セット(16個) 30 640×470×160 グリーン
オープン
46,980
51,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47A 52711008
47A 52711008
52711008 47A 1セット(12個) 47 590×380×320 グリーン
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14B 52711017
14B 52711017
52711017 14B 1セット(20個) 14 510×300×160 グリーン
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66WB 52711026
66WB 52711026
52711026 66WB 1セット(8個) 66 640×470×320 グリーン
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30B 52711035
30B 52711035
52711035 30B 1セット(12個) 30 510×300×320 グリーン
オープン
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする