バックプレーン コネクタ RCPT 80POS
仕様製品群:VHDM 75117 シリーズ コンタクト数:80 ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:8 列ピッチ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1370-50
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~