ハウジング プラグ 3 列 15WAY ナイロン

ハウジング プラグ 3 列 15WAY ナイロン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-0 材質:ナイロン GF 列数:3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:600V アズワン品番65-1412-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52714867 350736-1
370
369
406 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする