バナナ プラグ & ジャック 金メッキ ブラック
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:銅 製品群:-
アズワン品番65-1641-86
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~