バナナ プラグ & ジャック 金メッキ レッド

バナナ プラグ & ジャック 金メッキ レッド MULTICOMP

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅 製品群:- アズワン品番65-1641-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52714605 PSG03597
470
469
516 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする