バックプレーン コネクタ ヘッダ 4POS

バックプレーン コネクタ ヘッダ 4POS 日本モレックス(molex)

仕様製品群:GbX I-Trac 78234 シリーズ コンタクト数:4 ピッチ間隔- 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:2 列ピッチ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1370-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52715497 78234-1022
9,360
9,298
10,228 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする